項目 | 氣動球閥 |
球材質 | PVC |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | PVC |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 套筒/螺紋 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 230磅WOG |
山氣 | 直接 |
手術 | 彈簧復位-失效關閉 |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 60至100 psi |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | PVC |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 兩片 |
船重(kg) | 3.67 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 45.97 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |