扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 801-211 異徑三通 PVC 1 1/2 x 1 1/2 x 1 英寸 | AB3UKG 1VFC1

GEORG FISCHER 801-211異徑三通PVC 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In

有現貨
貨號: AB3UKG 型號:801-211交叉參考:1VFC1

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$615 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目異徑三通
主體材料PVC
顏色灰色
連接類型插座x插座x插座
最大。 壓力471華氏度時為73 psi
最高 溫度140學位F.
管道尺寸1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)10.92
船長(厘米)8.38
船寬(厘米)6.1
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
GF 管道系統 801-101 異徑三通 PVC 3/4 x 3/4 x 1/2 英寸 灰色 | AB3UJW 1VFA9 801-101688華氏度時為73 psi3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸新台幣220元
GF 管道系統 801-130 異徑三通 PVC 1 x 1 x 1/2 英寸 灰色 | AB3UJY 1VFB2 801-130630華氏度時為73 psi1“x 1”x 1 / 2“新台幣306元
GF 管道系統 801-131 異徑三通 PVC 1 x 1 x 3/4 英寸 灰色 | AB3UKA 1VFB4 801-131630華氏度時為73 psi1“x 1”x 3 / 4“新台幣300元
GF 管道系統 801-168 異徑三通 PVC 1 1/4 x 1 1/4 x 1 英寸 | AB3UKC 1VFB6 801-168520華氏度時為73 psi1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸新台幣653元
GF 管道系統 801-210 異徑三通 PVC 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471華氏度時為73 psi1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸新台幣616元
GF 管道系統 801-249 異徑三通 PVC 2 x 2 x 1 英寸 灰色 | AB3UKJ 1VFC3 801-249404華氏度時為73 psi2“x 2”X 1“新台幣844元
GF 管道系統 801-251 異徑三通 PVC 2 x 2 x 1 1/2 英寸 灰色 | AB3UKL 1VFC5 801-251404華氏度時為73 psi2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣775元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 801-211異徑三通PVC 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In
新台幣615元 /單元