項目 | T恤 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT x插座 |
最大。 壓力 | 202華氏度時為73 psi |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
801-025 | 插座x插座x插座 | 425華氏度時為73 psi | 2.5“ | 新台幣1,206元 | ||
805-025 | FNPT × FNPT × FNPT | 212華氏度時為73 psi | 2.5“ | 新台幣3,696元 | ||
805-030 | FNPT × FNPT × FNPT | 375華氏度時為73 psi | 3" | 新台幣3,485元 | ||
805-040 | FNPT × FNPT × FNPT | 325華氏度時為73 psi | 4" | 新台幣5,856元 | ||
801-030 | 插座x插座x插座 | 150華氏度時為73 psi | 3" | 新台幣1,466元 | ||
801-060 | 插座x插座x插座 | 150華氏度時為73 psi | 6" | 新台幣5,017元 | ||
802-010 | 插座x FNPT | 315華氏度時為73 psi | 1" | 新台幣612元 |