扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 808-010 彎頭 90 度 1 英寸 Fnpt PVC | AE9XZA 6NG20

GEORG FISCHER 808-010彎頭90度1英寸Fnpt PVC

有現貨
貨號:AE9XZA 型號:808-010交叉編號:6NG20

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$335 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料PVC
顏色灰色
連接類型FNPT×FNPT
最大。 壓力315華氏度時為73 psi
最高 溫度140學位F.
管道尺寸1"
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)3.05
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)6.1
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力管道尺寸價錢
GF 管道系統 806-025 彎頭 90 度 2 1/2 英寸 PVC 灰色 | AB3ULB 1VFE1 806-025插座x插座425華氏度時為73 psi2.5“新台幣698元
GF 管道系統 806-030 彎頭 90 度 3 英寸滑動插座 PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030插座x插座375華氏度時為73 psi3"新台幣822元
GF 管道系統 806-040 彎頭 90 度 S x S 4 英寸 PVC 灰色 | AB3ULF 1VFE5 806-040插座x插座324華氏度時為73 psi4"新台幣1,304元
GF 管道系統 808-025 彎頭 90 度 2 1/2 英寸 PVC 灰色 | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT×FNPT212華氏度時為73 psi2.5“新台幣2,167元
GF 管道系統 808-030 彎頭 90 度 3 英寸 Fnpt PVC | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT×FNPT187華氏度時為73 psi3"新台幣3,243元
GF 管道系統 808-040 彎頭 90 度 4 英寸 Fnpt PVC | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT×FNPT162華氏度時為73 psi4"新台幣6,024元
GF 管道系統 806-060 90 彎頭 6 英寸 S x S PVC | AB6VGW 22JY40 806-060插座x插座150華氏度時為73 psi6"新台幣3,397元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 808-010彎頭90度1英寸Fnpt PVC
新台幣335元 /單元