扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 819-020 彎頭 45 度 2 英寸 Fnpt PVC | AE9XZQ 6NG47

GEORG FISCHER 819-020彎頭45度2英寸Fnpt PVC

有現貨
貨號:AE9XZQ 型號:819-020交叉編號:6NG47

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,310 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目45度彎頭
主體材料PVC
顏色灰色
連接類型FNPT×FNPT
最大。 壓力202華氏度時為73 psi
最高 溫度140學位F.
管道尺寸2"
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)7.37
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.37
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力管道尺寸價錢
GF 管道系統 817-025 彎頭 45 度 2 1/2 英寸 PVC 灰色 | AB3ULP 1VFF4 817-025插座x插座425華氏度時為73 psi2.5“新台幣1,521元
GF 管道系統 817-030 彎頭 45 度 3 英寸滑動插座 PVC | AB3ULR 1VFF6 817-030插座x插座375華氏度時為73 psi3"新台幣1,901元
GF 管道系統 817-040 彎頭 45 度 4 英寸滑動插座 PVC | AB3ULT 1VFF8 817-040插座x插座324華氏度時為73 psi4"新台幣3,233元
GF 管道系統 819-030 彎頭 45 度 3 英寸 Fnpt PVC | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT×FNPT187華氏度時為73 psi3"新台幣4,100元
GF 管道系統 819-040 彎頭 45 度 4 英寸 Fnpt PVC | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT×FNPT212華氏度時為73 psi4"新台幣5,926元
GF 管道系統 819-012 彎頭 45 度 1.25 英寸 Fpt PVC | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT×FNPT260華氏度時為73 psi1.25“新台幣658元
GF 管道系統 817-005 彎頭 45 度 1/2 英寸滑動插座 PVC | AE9XZE 6NG29 817-005插座x插座848華氏度時為73 psi1機構/ 2“新台幣178元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 819-020彎頭45度2英寸Fnpt PVC
新台幣1,310元 /單元