項目 | 減少耦合 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插座x插座 |
最大。 壓力 | 425華氏度時為73 psi |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 2-1 / 2“ x 2” |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
829-338 | 插座x插座 | 375華氏度時為73 psi | 3的“X 2” | 新台幣1,628元 | |
829-420FB | 插座x插座 | 324華氏度時為73 psi | 4的“X 2” | 新台幣3,433元 | |
829-422 | 插座x插座 | 324華氏度時為73 psi | 4的“X 3” | 新台幣2,912元 | |
829-101 | 插座x插座 | 848華氏度時為73 psi | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣217元 | |
829-130 | 插座x插座 | 630華氏度時為73 psi | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣297元 | |
829-131 | 插座x插座 | 630華氏度時為73 psi | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣301元 | |
829-210 | 插座x插座 | 471華氏度時為73 psi | 1-1/2" x 3/4" | 新台幣631元 |