項目 | 適配器 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT x插座 |
最大。 壓力 | 424華氏度時為73 psi |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
835-003 | FNPT x插座 | 424華氏度時為73 psi | 3機構/ 8“ | 新台幣359元 | |
835-005 | FNPT x插座 | 424華氏度時為73 psi | 1機構/ 2“ | 新台幣150元 | |
835-007 | FNPT x插座 | 344華氏度時為73 psi | 3機構/ 4“ | 新台幣252元 | |
835-010 | FNPT x插座 | 315華氏度時為73 psi | 1" | 新台幣412元 | |
835-012 | FNPT x插座 | 260華氏度時為73 psi | 1.25“ | 新台幣629元 | |
836-060N | 插座 | 150華氏度時為73 psi | 6" | 新台幣10,643元 | |
836-080N | 插座 | 150華氏度時為73 psi | 8" | 新台幣11,855元 |