項目 | 減少襯套 |
主體材料 | PVC |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 塞子x FNPT |
最大。 壓力 | 187華氏度時為73 psi |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 3的“X 2” |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
837-338 | 插頭x插座 | 375華氏度時為73 psi | 3的“X 2” | 新台幣1,202元 | ||
837-420 | 插頭x插座 | 324華氏度時為73 psi | 4的“X 2” | 新台幣1,656元 | ||
837-422 | 插頭x插座 | 324華氏度時為73 psi | 4的“X 3” | 新台幣1,660元 | ||
838-420 | 塞子x FNPT | 162華氏度時為73 psi | 4的“X 2” | 新台幣2,584元 | ||
838-422 | 塞子x FNPT | 162華氏度時為73 psi | 4的“X 3” | 新台幣2,683元 | ||
839-338 | MNPT x FNPT | 187華氏度時為73 psi | 3的“X 2” | 新台幣1,091元 | ||
839-420 | MNPT x FNPT | 162華氏度時為73 psi | 4的“X 2” | 新台幣1,897元 |