項目 | 管接頭 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 螺紋的 |
總長: | 8" |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 125華氏度時73磅/平方英寸 |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 80 |
類別 | 螺紋的 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861-291 | 螺紋的 | 管接頭 | 關閉 | 210華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣552元 | |
861-292 | 螺紋的 | 管接頭 | 2" | 210華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣636元 | |
861-295 | 螺紋的 | 管接頭 | 4" | 160華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣736元 | |
861-296 | 螺紋的 | 管接頭 | 5" | 145華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣827元 | |
861-297 | 螺紋的 | 管接頭 | 6" | 140華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣909元 | |
861-298 | 螺紋的 | 管接頭 | 8" | 125華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,110元 | |
861-300 | 螺紋的 | 管接頭 | 12“ | 115華氏度時73磅/平方英寸 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,517元 |