項目 | T恤 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT × FNPT × FNPT |
最大。 壓力 | 344 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9801-025 | 插座x插座x插座 | 425 psi @ 73度F | 210學位F. | 2.5“ | 新台幣2,996元 | |
9801-030 | 插座x插座x插座 | 375 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣2,961元 | |
9801-040 | 插座x插座x插座 | 324 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣3,837元 | |
9805-030 | FNPT × FNPT × FNPT | 187 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣7,960元 | |
9805-015 | FNPT × FNPT × FNPT | 235 psi @ 73度F | 210學位F. | 1.5“ | 新台幣1,306元 | |
9805-020 | FNPT × FNPT × FNPT | 202 psi @ 73度F | 210學位F. | 2" | 新台幣1,444元 | |
9805-002 | FNPT × FNPT × FNPT | 424 psi @ 73度F | 210學位F. | 1機構/ 4“ | 新台幣906元 |