扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9805-012 三通 Cpvc 1-1/4 英寸 Fnpt 260f 時 73 Psi | AE9XGA 6ND58

GEORG FISCHER 9805-012 Tee Cpvc 1-1 / 4英寸Fnpt 260 Psi在73f

有現貨
貨號:AE9XGA 型號:9805-012交叉編號:6ND58

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,266 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型FNPT × FNPT × FNPT
最大。 壓力260 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸1.25“
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)5.59
船長(厘米)9.91
船寬(厘米)7.62
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9801-025 三通 Cpvc 80 2-1/2 英寸 425 Psi 在 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025插座x插座x插座425 psi @ 73度F210學位F.2.5“新台幣2,996元
GF 管道系統 9801-030 三通 80 3 英寸滑動套筒 375 Psi 在 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030插座x插座x插座375 psi @ 73度F210學位F.3"新台幣2,961元
GF 管道系統 9801-040 三通 80 4 英寸滑動承口 324 Psi 在 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040插座x插座x插座324 psi @ 73度F210學位F.4"新台幣3,837元
GF 管道系統 9805-030 三通 Cpvc 80 3 英寸 Fnpt 187 Psi 在 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT × FNPT × FNPT187 psi @ 73度F210學位F.3"新台幣7,960元
GF 管道系統 9805-015 三通 Cpvc 1-1/2 英寸 Fnpt 235f 時 73 Psi | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT × FNPT × FNPT235 psi @ 73度F210學位F.1.5“新台幣1,306元
GF 管道系統 9805-020 三通 Cpvc 80 2 英寸 Fnpt 202 Psi 在 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT × FNPT × FNPT202 psi @ 73度F210學位F.2"新台幣1,444元
GF 管道系統 9805-002 三通 Cpvc 80 1/4 英寸 Fnpt 424 Psi 在 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT × FNPT × FNPT424 psi @ 73度F210學位F.1機構/ 4“新台幣906元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9805-012 Tee Cpvc 1-1 / 4英寸Fnpt 260 Psi在73f
新台幣1,266元 /單元