扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9808-020 彎頭 90 80 2 英寸 Fnpt 202 Psi 在 73f | AC2ZXP 2PLL1

GEORG FISCHER 9808-020彎頭90 80 2英寸Fnpt 202 Psi在73f

有現貨
貨號:AC2ZXP 型號:9808-020交叉參考:2PLL1

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,305 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型FNPT×FNPT
最大。 壓力202 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸2"
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)9.14
船長(厘米)9.65
船寬(厘米)7.62
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9806-025 彎頭 90 Cpvc 80 2-1/2 英寸卡瓦插座 | AB3UWY 1VGH7 9806-025插座x插座425 psi @ 73度F210學位F.2.5“新台幣2,060元
GF 管道系統 9806-030 彎頭 90 Cpvc 80 3 英寸卡瓦插座 | AB3UXA 1VGH9 9806-030插座x插座375 psi @ 73度F210學位F.3"新台幣2,357元
GF 管道系統 9806-040 彎頭 90 Cpvc 80 4 英寸滑動插座 | AB3UXC 1VGJ2 9806-040插座x插座324 psi @ 73度F210學位F.4"新台幣4,825元
GF 管道系統 9808-030 彎頭 90 Cpvc 80 3 英寸 187 Psi 在 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT×FNPT187 psi @ 73度F210學位F.3"新台幣4,819元
GF 管道系統 9808-040 彎頭 90 Cpvc 80 4 英寸 162 Psi 在 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT×FNPT162 psi @ 73度F210學位F.4"新台幣7,581元
GF 管道系統 9806-060 彎頭 90 Cpvc 80 6 英寸承插口 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060插座x插座150 PSI176學位F.6"新台幣7,423元
GF 管道系統 9807-005 彎頭 90 1/2 英寸 424f 時 73 Psi | AD2RHA 3TNW8 9807-005FNPT x插座424 psi @ 73度F210學位F.1機構/ 2“新台幣469元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9808-020彎頭90 80 2英寸Fnpt 202 Psi在73f
新台幣1,305元 /單元