扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9829-249 異徑接頭 Cpvc 80 2 x 1 英寸 | AC2ZYE 2PLN9

GEORG FISCHER 9829-249異徑管Cpvc 80 2 x 1英寸

有現貨
貨號:AC2ZYE 型號:9829-249交叉參考:2PLN9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,001 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型插座
最大。 壓力404 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸2的“X 1”
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)7.87
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)7.87
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9829-338 異徑接頭 Cpvc 80 3 x 2 英寸 | AB3UXZ 1VGL4 9829-338插座375 psi @ 73度F210學位F.3的“X 2”新台幣4,080元
GF 管道系統 9829-420FB 異徑接頭 Cpvc 80 4 x 2 英寸 | AB3UYB 1VGL6 9829-420FB插座324 psi @ 73度F210學位F.4的“X 2”新台幣5,425元
GF 管道系統 9829-422 異徑接頭 Cpvc 80 4 x 3 英寸 | AB3UYD 1VGL8 9829-422插座324 psi @ 73度F210學位F.4的“X 3”新台幣4,783元
GF 管道系統 9829-101 異徑接頭 Cpvc 80 3/4 x 1/2 英寸 | AC2ZXW 2PLL9 9829-101插座688 psi @ 73度F210學位F.3 / 4“x 1 / 2”新台幣466元
GF 管道系統 9829-130 異徑接頭 Cpvc 80 1 x 1/2 英寸 | AC2ZXX 2PLN1 9829-130插座630 psi @ 73度F210學位F.1英寸x 1/2英寸新台幣688元
GF 管道系統 9829-131 異徑接頭 Cpvc 80 1 x 3/4 英寸 | AC2ZXY 2PLN2 9829-131插座630 psi @ 73度F210學位F.1英寸x 3/4英寸新台幣648元
GF 管道系統 9829-209FB 異徑接頭 Cpvc 1-1/2 x 1/2 英寸 | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FB插座471 psi @ 73度F210學位F.1-1/2" x 1/2"新台幣1,524元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9829-249異徑管Cpvc 80 2 x 1英寸
新台幣2,001元 /單元