項目 | 耦合 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
最大。 壓力 | 424 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9829-025 | 插座 | 425 psi @ 73度F | 210學位F. | 2.5“ | 新台幣1,496元 | |
9829-030 | 插座x插座 | 375 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣1,464元 | |
9829-040 | 插座 | 324 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣1,930元 | |
9830-030 | FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣2,439元 | |
9830-040 | FNPT×FNPT | 162 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣4,196元 | |
9829-060 | 插座 | 150 PSI | 176學位F. | 6" | 新台幣4,551元 | |
9830-012 | 核不擴散條約 | 260 psi @ 73度F | 210學位F. | 1.25“ | 新台幣898元 |