扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9837-248 減速器襯套 Cpvc 80 2 x 3/4 英寸 | AC2ZYP 2PLR1

GEORG FISCHER 9837-248減速器襯套Cpvc 80 2 x 3/4英寸

有現貨
貨號:AC2ZYP 型號:9837-248交叉參考:2PLR1

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,088 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速機襯套
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型插頭x插座
最大。 壓力404 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸2英寸x 3/4英寸
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.83
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)6.86
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力管道尺寸價錢
GF 管道系統 9837-073 減速器襯套 Cpvc 80 1/2 x 3/8 英寸 | AB3UYR 1VGP2 9837-073插頭x插座848 psi @ 73度F1 / 2“x 3 / 8”新台幣425元
GF 管道系統 9837-209 減速器襯套 Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 英寸 | AB3UYU 1VGP4 9837-209插頭x插座471 psi @ 73度F1-1/2" x 1/2"新台幣818元
GF 管道系統 9837-338 變徑套管 3 x 2 英寸 375 Psi 在 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338插頭x插座375 psi @ 73度F3的“X 2”新台幣1,891元
GF 管道系統 9837-339 減速器襯套 Cpvc 80 3 x 2-1/2 英寸 | AB3UYY 1VGP8 9837-339插頭x插座375 psi @ 73度F3英寸x 2-1 / 2英寸新台幣1,953元
GF 管道系統 9837-420 變徑套管 4 x 2 英寸 324 Psi 在 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420插頭x插座324 psi @ 73度F4的“X 2”新台幣2,079元
GF 管道系統 9837-422 變徑套管 4 x 3 英寸 324f 時 73 Psi | AB3UZC 1VGR3 9837-422插頭x插座324 psi @ 73度F4的“X 3”新台幣2,116元
GF 管道系統 9838-338 減速器襯套 3 x 2 英寸 187f 時 73 Psi | AB3UZE 1VGR5 9838-338塞子x FNPT187 psi @ 73度F3的“X 2”新台幣5,208元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9837-248減速器襯套Cpvc 80 2 x 3/4英寸
新台幣1,088元 /單元