項目 | 減速機襯套 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 塞子x FNPT |
最大。 壓力 | 424 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9837-073 | 插頭x插座 | 848 psi @ 73度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣425元 | ||
9837-209 | 插頭x插座 | 471 psi @ 73度F | 1-1/2" x 1/2" | 新台幣818元 | ||
9837-338 | 插頭x插座 | 375 psi @ 73度F | 3的“X 2” | 新台幣1,891元 | ||
9837-339 | 插頭x插座 | 375 psi @ 73度F | 3英寸x 2-1 / 2英寸 | 新台幣1,953元 | ||
9837-420 | 插頭x插座 | 324 psi @ 73度F | 4的“X 2” | 新台幣2,079元 | ||
9837-422 | 插頭x插座 | 324 psi @ 73度F | 4的“X 3” | 新台幣2,116元 | ||
9838-338 | 塞子x FNPT | 187 psi @ 73度F | 3的“X 2” | 新台幣5,208元 |