項目 | 帽 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插座 |
最大。 壓力 | 520 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 1.25“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9847-025 | 插座 | 425 psi @ 73度F | 210學位F. | 2.5“ | 新台幣2,300元 | |
9847-030 | 插座 | 375 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣2,475元 | |
9847-040 | 插座 | 324 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣2,508元 | |
9847-010 | 插座 | 630 psi @ 73度F | 210學位F. | 1" | 新台幣628元 | |
9848-003 | 核不擴散條約 | 424 psi @ 73度F | 210學位F. | 3機構/ 8“ | 新台幣336元 | |
9848-005 | 核不擴散條約 | 424 psi @ 73度F | 210學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣312元 | |
9848-007 | 核不擴散條約 | 344 psi @ 73度F | 210學位F. | 3機構/ 4“ | 新台幣443元 |