項目 | 盲法蘭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 176學位F. |
孔數 | 8 |
外直徑。 | 11“ |
管道尺寸 | 6" |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 37.16 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 3917400000 |
產品 | 型號 | 項目 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9853-020 | 盲法蘭 | 150 psi @ 73度F | 210學位F. | 4 | 6" | 2" | 新台幣1,343元 | ||
9853-030 | 盲法蘭 | 150 psi @ 73度F | 210學位F. | 4 | 7.5“ | 3" | 新台幣2,555元 | ||
9853-040 | 盲法蘭 | 150 psi @ 73度F | 210學位F. | 8 | 9" | 4" | 新台幣3,470元 | ||
9853-010 | 盲法蘭 | 150 psi @ 73度F | 210學位F. | 4 | 4.25“ | 1" | 新台幣947元 | ||
9853-015 | 盲法蘭 | 150 psi @ 73度F | 210學位F. | 4 | 5" | 1.5“ | 新台幣1,229元 | ||
9853-025 | 盲法蘭 | 150 psi @ 73度F | 210學位F. | 4 | 7" | 2.5“ | 新台幣1,983元 | ||
9851-060 | 輪緣 | 150 PSI | 176學位F. | 8 | 11“ | 6" | 新台幣5,765元 |