Gf 管道 9861-109 | 乳頭 3/4 X 6 英吋 | 6米x69 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9861-109 接頭 3/4 x 6 英寸 | AE9WEH 6MX69

GEORG FISCHER 9861-109乳頭3/4 x 6英寸

有現貨
貨號:AE9WEH 型號:9861-109交叉編號:6MX69

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$332 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
基本連接類型兩端都有螺紋
顏色灰色
連接類型MPT
總長:6"
材料聚氯乙烯
最大。 壓力420華氏度時為73 psi
最高 溫度140學位F.
管道尺寸3機構/ 4“
活動行程80
類別螺紋的
UPC994142147627

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)2.54
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號總長:最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9861-295 管道尺寸 2 1/2 英寸長度 4 英寸 | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210學位F.2.5“新台幣665元
GF 管道系統 9861-340 接頭 Cpvc 3 英寸 x 2 英寸壁厚 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210學位F.3"新台幣870元
GF 管道系統 9861-084 乳頭管尺寸 1/2 英寸,長度 6 英寸 | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210學位F.1機構/ 2“新台幣207元
GF 管道系統 9861-108 乳頭管尺寸 3/4 英寸,長度 5 英寸 | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210學位F.3機構/ 4“新台幣240元
GF 管道系統 9861-136 乳頭管尺寸 1 英寸,長度 5 英寸 | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210學位F.1"新台幣317元
GF 管道系統 9861-172 接頭 1 1/4 x 3 英寸 Mnpt Cpvc 灰色 | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210學位F.1.25“新台幣275元
GF 管道系統 9861-173 接頭 1 1/4 x 4 英寸 Mnpt Cpvc 灰色 | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210學位F.1.25“新台幣369元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9861-109乳頭3/4 x 6英寸
新台幣332元 /單元