扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9870-040 Wye 80 4 英寸滑動插座 324 Psi 在 73f | AB3VBN 1VGZ2

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4英寸滑套324 Psi在73f

有現貨
貨號:AB3VBN 型號:9870-040交叉參考:1VGZ2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,097 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型插座
最大。 壓力324 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸4"
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 3.12
船高(厘米)13.46
船長(厘米)32.77
船寬(厘米)26.92
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 英寸 471 Psi 在 73f | AB3VBG 1VGY5 9870-015聚氯乙烯插座471 psi @ 73度F210學位F.1.5“新台幣1,315元
GF 管道系統 9870-020 Wye 80 2 英寸滑動插座 404 Psi 在 73f | AB3VBJ 1VGY7 9870-020聚氯乙烯插座404 psi @ 73度F210學位F.2"新台幣3,136元
GF 管道系統 9870-030 Wye 80 3 英寸滑動插座 375 Psi 在 73f | AB3VBL 1VGY9 9870-030聚氯乙烯插座375 psi @ 73度F210學位F.3"新台幣14,504元
GF 管道系統 870-080 Wye 8 x 8 x 8 英寸插座 PVC | AF7RBV 22JZ10 870-080PVC插座x插座x插座150華氏度時為73 psi140學位F.8 x 8 x 8“新台幣26,134元
GF 管道系統 9870-060 Wye Cpvc 80 6 英寸插座 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060聚氯乙烯插座150 PSI176學位F.6"新台幣21,088元
GF 管道系統 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 英寸插座 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FB聚氯乙烯插座150 PSI176學位F.2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣4,036元
GF 管道系統 9870-337FB Wye Cpvc 80 3 英寸插座 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FB聚氯乙烯插座150 PSI176學位F.3"新台幣15,877元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4英寸滑套324 Psi在73f
新台幣15,097元 /單元