項目 | 工會 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
最大。 壓力 | 150 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 3" |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9857-375-005 | 插座x插座 | 1機構/ 2“ | 新台幣687元 | |
9857-375-007 | 插座x插座 | 3機構/ 4“ | 新台幣717元 | |
9857-375-010 | 插座x插座 | 1" | 新台幣828元 | |
9857-375-012 | 插座x插座 | 1.25“ | 新台幣1,810元 | |
9857-375-015 | 插座x插座 | 1.5“ | 新台幣1,656元 | |
9857-375-020 | 插座x插座 | 2" | 新台幣2,808元 | |
9897-375-005 | 插座x插座 | 1機構/ 2“ | 新台幣688元 |