項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 無螺紋 |
顏色 | 灰色 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 聚氯乙烯 |
最大。 壓力 | 400在73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3917230000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | 灰色 | 10ft。 | 聚氯乙烯 | 370在73度F | 210學位F. | 3" | 80 | 新台幣7,560元 | 詢價
| |
H0800400CG1000 | 灰色 | 10ft。 | 聚氯乙烯 | 320在73度F | 210學位F. | 4" | 80 | 新台幣13,717元 | 詢價
| |
H0800250CG1000 | 灰色 | 10ft。 | 聚氯乙烯 | 420在73度F | 210學位F. | 2.5“ | 80 | 新台幣5,950元 | 詢價
| |
153481015 | - | 20ft。 | 聚乙烯 | 200 PSI | - | 6" | - | 新台幣18,446元 | 詢價
| |
H0800050CG1000 | 灰色 | 10ft。 | 聚氯乙烯 | 850在73度F | 200學位F. | 1機構/ 2“ | 80 | 新台幣826元 | 詢價
| |
H0800075CG1000 | 灰色 | 10ft。 | 聚氯乙烯 | 690在73度F | 210學位F. | 3機構/ 4“ | 80 | 新台幣1,192元 | 詢價
| |
H0800100CG1000 | 灰色 | 10ft。 | 聚氯乙烯 | 630在73度F | 210學位F. | 1" | 80 | 新台幣2,224元 | 詢價
|