項目 | 液壓腳趾千斤頂 |
台面 | 焊接 |
基本尺寸 | 12 5/8 x 9 7/16“ |
手柄長度 | 17“ |
起重能力 | 10 噸。 |
最大起升高度 | 6 5機構/ 16“ |
最小起升高度 | 5機構/ 8“ |
最高 高度 | 13.187“ |
船重(kg) | 33.02 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8425420000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 起重能力 | 最大起升高度 | 最小起升高度 | 最高 高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10181 | 10 1/4 x 8 5/16“ | 5 噸。 | 5.25“ | 5機構/ 8“ | 11.187“ | 新台幣90,381元 | ||
1-10183 | 13 7 / 8 x 10.9” | 15 噸。 | 6 5機構/ 16“ | 1" | 13.187“ | 新台幣199,700元 | ||
1-10184 | 17 7/8 x 12 5/8“ | 20 噸。 | 6 5機構/ 16“ | 1.187“ | 13“ | 新台幣241,878元 | ||
1-11140 | 16 3/8 x 15 3/4“ | 30 噸。 | 6.125“ | 1.625“ | 12“ | 新台幣439,458元 | ||
1-10185 | - | - | - | - | - | 新台幣55,497元 | 詢價
| |
1-10186 | - | - | - | - | - | 新台幣83,130元 | 詢價
| |
1-10189 | - | - | - | - | - | 新台幣98,661元 | 詢價
|