項目 | 機器多莉 |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 19,800磅。 |
滾筒數 | 12 |
總高度 | 4-5 / 16“ |
總長度 | 33.125“ |
總寬度 | 23“ |
滾筒直徑 | 3-5 / 16“ |
滾筒材質 | 聚酰胺混紡 |
船重(kg) | 69.44 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 100.08 |
船寬(厘米) | 70.1 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10204 | 4400磅。 | 4" | 7.187“ | 39.375“ | 2.625“ | 新台幣25,811元 | ||
3-10205 | 4400磅。 | 4" | 9 5機構/ 16“ | 8.875“ | 2.625“ | 新台幣32,761元 | ||
3-10206 | 6600磅。 | 4-5 / 16“ | 5.875“ | 39.375“ | 3-5 / 16“ | 新台幣29,349元 | ||
3-10207 | 6600磅。 | 4-5 / 16“ | 10.625“ | 9.125“ | 3-5 / 16“ | 新台幣32,849元 | ||
3-10208 | 13,200磅。 | 4-5 / 16“ | 7.875“ | 40.625“ | 3-5 / 16“ | 新台幣61,602元 | ||
3-10209 | 13,200磅。 | 4-5 / 16“ | 24“ | 20.5“ | 3-5 / 16“ | 新台幣88,923元 | ||
3-11070 | 19,800磅。 | 4-5 / 16“ | 7.875“ | 48.5“ | 3-5 / 16“ | 新台幣81,505元 |