項目 | 花彩系統套件 |
電纜尺寸 | 0.95至1.25“ |
電纜類型 | 圓形 |
最高行駛距離(英尺) | 61 |
最小電纜/軟管要求(英尺) | 82 |
手推車數量 | 9 |
總長度 | 40英尺。 到 67 英尺。 |
台車容量(磅) | 15 |
類別 | 鋼絲繩 |
輪 | 尼龍 |
輪輞直徑。 | 1/2英寸 |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | US |
型號 | 電纜尺寸 | 電纜類型 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF08-02XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 14英尺。 到 23 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣12,312元 | |
FF08-03XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 19英尺。 到 30 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣14,301元 | |
FF08-04XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 23英尺。 到 37 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣17,524元 | |
FF08-05XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 27英尺。 到 44 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣19,801元 | |
FF08-06XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 32英尺。 到 50 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣20,781元 | |
FF08-07XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 36英尺。 到 58 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣22,668元 | |
FF08-08XNUMX | 0.65 x 2.0“ | 平 | 40英尺。 到 65 英尺。 | 鋼絲繩 | 新台幣26,792元 |