項目 | 扁平電纜 |
安培 | 19 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 14 AWG |
導體 | 12 |
身高 | 0.24“ |
總長: | 1" |
溫度。 範圍 | 40C + 105C |
類別 | PVC外套,600V |
重量/英尺 | 0.37磅 |
信號寬度 | 1.82“ |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 導體尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR70041212 | 14 | 16 AWG | 0.225“ | 1.7“ | 新台幣408元 | |
GR70041304 | 27 | 14 AWG | 0.24“ | 0.69“ | 新台幣148元 | |
GR70041308 | 19 | 14 AWG | 0.24“ | 1.29“ | 新台幣425元 | |
GR70041404 | 33 | 12 AWG | 0.26“ | 0.8“ | 新台幣217元 | |
GR70041408 | 23 | 12 AWG | 0.26“ | 1.44“ | 新台幣489元 | |
GR70041504 | 44 | 10 AWG | 0.29“ | 0.89“ | 新台幣358元 | |
GR70041604 | 60 | 8 AWG | 0.375“ | 1.225“ | 新台幣573元 |