項目 | 圓形電纜 |
安培 | 10.5 |
顏色 | 黑色 |
導體尺寸 | 14 AWG |
導體 | 8 |
身高 | 0.77“ |
總長: | 1" |
溫度。 範圍 | 40C + 90C |
類別 | 600V |
重量/英尺 | 0.37磅 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 導體尺寸 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GR99160302 | 10 | 16 AWG | 0.393“ | 新台幣75元 | |
GR99160402 | 8 | 16 AWG | 0.427“ | 新台幣94元 | |
GR99160802 | 7 | 16 AWG | 0.645“ | 新台幣197元 | |
GR99140302 | 15 | 14 AWG | 0.538“ | 新台幣124元 | |
GR99140402 | 12 | 14 AWG | 0.584“ | 新台幣150元 | |
GR99120302 | 20 | 12 AWG | 0.616“ | 新台幣165元 | |
GR99120402 | 16 | 12 AWG | 0.668“ | 新台幣205元 |