項目 | 離心分離機 |
安培 | 3 |
顏色 | 灰色 |
顯示屏 | 數字 |
Hz | 60 |
最大RCF | 15,100 xg |
最大試管尺寸 | 2mL |
電機類型 | 無刷 |
總深度 | 9.6“ |
總高度 | 5.5“ |
總寬度 | 10“ |
電壓 | 120 / 240 VAC |
船重(kg) | 9 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安培 | 顏色 | 顯示屏 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海合會-S | 3 | 白色 | 數字 | 13.9“ | 8.5“ | 11.9“ | 120 VAC | 新台幣20,873元 | ||
海合會-E | 3 | 白色 | 數字 | 13.9“ | 8.5“ | 11.9“ | 120 / 240 VAC | 新台幣34,082元 | ||
GCM-R-24 | 10 | 白色 | 數字 | 22.8“ | 12.8“ | 13.3“ | 120 VAC | 新台幣221,601元 | ||
GCM-24 | 5 | 白色 | 數字 | 14.3“ | 10.5“ | 11“ | 120 VAC | 新台幣91,275元 | ||
GCH-24 | 5 | 白色 | 數字 | 14.3“ | 10.5“ | 11“ | 120 VAC | 新台幣110,865元 | ||
氣相色譜儀-B | 0.5 | 藍色 | 模擬 | 6.7“ | 4.8“ | 6.3“ | 120 VAC | 新台幣9,189元 | ||
氣相色譜儀 | 0.5 | 湖水綠 | 模擬 | 6.7“ | 4.8“ | 6.3“ | 120 VAC | 新台幣9,189元 |