項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 獵鷹HTC |
行業編號 | 14GTR-4410-37 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 315 |
瀝青 | 14mm |
節距長度 | 4410mm |
信號寬度 | 37mm |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 41.4 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
14GTR-1190-37獵鷹 | 14GTR-1190-37 | 85 | 1190mm | 新台幣18,281元 | |
14GTR-1400-37獵鷹 | 14GTR-1400-37 | 100 | 1400mm | 新台幣19,939元 | |
14GTR-1568-37獵鷹 | 14GTR-1568-37 | 112 | 1568mm | 新台幣20,806元 | |
14GTR-1750-37獵鷹 | 14GTR-1750-37 | 125 | 1750mm | 新台幣22,093元 | |
14GTR-1960-37獵鷹 | 14GTR-1960-37 | 140 | 1960mm | 新台幣23,131元 | |
14GTR-2100-37獵鷹 | 14GTR-2100-37 | 150 | 2100mm | 新台幣25,357元 | |
14GTR-2800-37獵鷹 | 14GTR-2800-37 | 200 | 2800mm | 新台幣32,873元 |