項目 | 蒸汽軟管 |
顏色 | 紅 |
封面材料 | 合成橡膠 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1-5 / 8“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
NPT | 1(公)NPT x 1(公)NPT |
加強 | 雙絲編織 |
安全要素 | 10:1 |
溫度。 範圍 | 0至450 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 耦合裝配 |
船重(kg) | 23.36 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1DKP3 | 25ft。 | 新台幣29,750元 |