項目 | 蒸汽軟管 |
顏色 | 黑色 |
封面材料 | 合成橡膠 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1-1 / 4“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
NPT | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT |
加強 | 雙絲編織 |
安全要素 | 10:1 |
溫度。 範圍 | 0至450 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 耦合裝配 |
船重(kg) | 14.52 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 54.1 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 顏色 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | NPT | 加強 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN7 | 體積 | 紅 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1-1 / 4“ | - | 鋼絲編織 | 0至425 F | 新台幣23,010元 | ||
1DKN9 | 耦合裝配 | 紅 | 3機構/ 4“ | 25ft。 | 1-1 / 4“ | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT | 雙絲編織 | 0至450 F | 新台幣17,931元 | ||
1DKP1 | 耦合裝配 | 紅 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1-1 / 4“ | 3/4(中)NPT x 3/4(F)中 | 雙絲編織 | 0至450 F | 新台幣30,771元 | ||
1DKP2 | 耦合裝配 | 紅 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1-1 / 4“ | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT | 雙絲編織 | 0至450 F | 新台幣29,854元 | ||
1DKP5 | 耦合裝配 | 黑色 | 3機構/ 4“ | 25ft。 | 1-1 / 4“ | 3/4(M)NPT x 3/4(M)NPT | 雙絲編織 | 0至450 F | 新台幣16,097元 | ||
1DKP6 | 耦合裝配 | 黑色 | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 1-1 / 4“ | 3/4(中)NPT x 3/4(F)中 | 雙絲編織 | 0至450 F | 新台幣27,409元 | ||
1DKP8 | 耦合裝配 | 黑色 | 1" | 25ft。 | 1-5 / 8“ | 1(公)NPT x 1(公)NPT | 雙絲編織 | 0至450 F | 新台幣27,103元 |