項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 紅 |
封面材料 | 合成橡膠 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 150ft。 |
外直徑軟管。 | 0.81“ |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 150ft。 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
加強 | 單層編織網 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40到190 F. |
管材 | 布納-N乙烯基 |
類別 | 批量推入 |
船重(kg) | 14.06 |
船高(厘米) | 38.61 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 52.58 |
HS代碼 | 4009310000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 顏色 | 封面材料 | 最高 工作壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLL4 | 400 PSI | 黑色 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | -40到200 F. | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 新台幣34,478元 | ||
1ZLL5 | 400 PSI | 灰色 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | -40到200 F. | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 新台幣37,923元 | ||
1ZLL6 | 400 PSI | 湖水綠 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | -40到200 F. | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 新台幣36,656元 | ||
1ZLL7 | 400 PSI | 紅 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | -40到200 F. | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 新台幣33,274元 | ||
1ZLL8 | 400 PSI | 黑色 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 43機構/ 64“ | -40到200 F. | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 新台幣37,686元 | ||
1ZLL9 | 400 PSI | 灰色 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 43機構/ 64“ | -40到200 F. | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 新台幣36,371元 | ||
1ZLN1 | 400 PSI | 湖水綠 | 卡布林橡膠 | 400 PSI | 43機構/ 64“ | -40到200 F. | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 新台幣36,371元 |