項目 | 食品沖洗軟管 |
顏色 | 黃 |
封面材料 | 卡布林橡膠 |
適合尺寸 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S |
配件 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 22機構/ 32“ |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
外直徑。 | 22機構/ 32“ |
加強 | 單線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20到250 F. |
管材 | 丁腈合成橡膠 |
類別 | 耦合裝配 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 55.12 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1ZLT9 | 100ft。 | 100ft。 | 新台幣31,469元 |