項目 | 吸水/排水軟管 |
彎曲半徑 | 4" |
顏色 | 黑色 |
適合尺寸 | 1.5“ |
配件類型 | 鋁製內螺紋Camlock x鋼MNPT |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 20ft。 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
外直徑。 | 1.93“ |
加強 | 雙絲螺旋合成纖維 |
管材 | 黑色合成橡膠 |
UPC | 818256057170 |
真空等級 | 29“汞柱 |
船重(kg) | 8.16 |
船高(厘米) | 73.15 |
船長(厘米) | 72.14 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 4009420050 |
原產地 | CA |
型號 | 最高 溫度 | 彎曲半徑 | 顏色 | 外直徑。 | 加強 | 管材 | 適合尺寸 | 配件類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLP9 | 180學位F. | 2.5“ | 黑色和綠色 | 1.53“ | 聚乙烯螺旋 | 熱塑性橡膠 | - | - | 新台幣24,227元 | |
1ZLR1 | 180學位F. | 3" | 黑色和綠色 | 1.78“ | 聚乙烯螺旋 | 熱塑性橡膠 | - | - | 新台幣25,872元 | |
1ZLR2 | 180學位F. | 4" | 黑色和綠色 | 2.4“ | 聚乙烯螺旋 | 熱塑性橡膠 | - | - | 新台幣36,690元 | |
1ZLR3 | 180學位F. | 5" | 黑色和綠色 | 3.47“ | 聚乙烯螺旋 | 熱塑性橡膠 | - | - | 新台幣71,265元 | |
1ZLR4 | 180學位F. | 9" | 黑色和綠色 | 4.67“ | 聚乙烯螺旋 | 熱塑性橡膠 | - | - | 新台幣118,184元 | |
1ZLW1 | 158學位F. | 6" | 湖水綠 | 1.78“ | 剛性螺旋 | PVC | - | - | 新台幣16,199元 | |
1ZLW2 | 158學位F. | 8" | 湖水綠 | 2.32“ | 剛性螺旋 | PVC | - | - | 新台幣24,432元 |