項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 黃 |
聯軸器材料 | 鍍鋅鋼 |
封面材料 | 乙烯基腈 |
適合尺寸 | 1-1 / 2(M)NPT x 1-1 / 2“(F)NPT |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
外直徑。 | 2" |
加強 | 編織鋼絲 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 0至200度F |
管材 | 丁腈 |
船重(kg) | 26.76 |
船高(厘米) | 93.47 |
船長(厘米) | 91.95 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 加強 | 顏色 | 封面材料 | 溫度。 範圍 | 管材 | 適合尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A242 | 合成紗 | 藍色 | 熱塑性彈性體 | -40至158度F | 熱塑性彈性體 | - | 3機構/ 4“ | 450ft。 | 新台幣72,836元 | ||
10A243 | 合成紗 | 藍色 | 熱塑性彈性體 | -40至158度F | 熱塑性彈性體 | - | 1" | 400ft。 | 新台幣89,853元 | ||
1ZLJ6 | 紗 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 1" | 100ft。 | 新台幣60,482元 | ||
1ZLJ7 | 紗 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 1.25“ | 100ft。 | 新台幣96,508元 | ||
1ZLJ8 | 紗 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 1.5“ | 100ft。 | 新台幣119,176元 | ||
1ZLJ9 | 單層編織網 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 2" | 100ft。 | 新台幣114,872元 | ||
1ZNC5 | 編織鋼絲 | 黃 | 乙烯基腈 | 0至200度F | 丁腈 | 3/4(M)NPT x 3/4“(F)NPT | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣20,937元 |