項目 | 排水軟管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 500ft。 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 190學位F. |
外直徑。 | 0.78“ |
加強 | 螺旋合成紗 |
管材 | 維西嘉 |
船重(kg) | 38.56 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 4009310000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 加強 | 適合尺寸 | 配件類型 | 管材 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A233 | 螺旋合成紗 | - | - | 維西嘉 | 3機構/ 8“ | 500ft。 | 150 PSI | 190學位F. | 新台幣39,271元 | ||
10A235 | 螺旋合成紗 | - | - | 維西嘉 | 3機構/ 4“ | 500ft。 | 150 PSI | 190學位F. | 新台幣70,829元 | ||
10A236 | 螺旋合成紗 | - | - | 維西嘉 | 1" | 450ft。 | 150 PSI | 190學位F. | 新台幣101,614元 | ||
20026512 | 螺旋合成紗 | - | - | 維西嘉 | 1.5“ | 300ft。 | 150 PSI | 190學位F. | 新台幣165,493元 | ||
1ZLJ1 | 面料層 | - | - | 黑色Plioflex合成橡膠 | 1.25“ | 100ft。 | 125 PSI | 180學位F. | 新台幣34,170元 | ||
1ZLJ2 | 面料層 | - | - | 黑色Plioflex合成橡膠 | 2.5“ | 100ft。 | 125 PSI | 180學位F. | 新台幣39,454元 | ||
1ZMW1 | 合成纖維 | 1.5“ | 鋁凸輪和凹槽 | 黑色Plioflex合成橡膠 | 1.5“ | 25ft。 | 150 PSI | 180學位F. | 新台幣10,066元 |