項目 | 沖洗軟管 |
彎曲半徑 | 12“ |
顏色 | 白色 |
封面材料 | 帶Microban的EPDM |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.47“ |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
外直徑。 | 1 15機構/ 32“ |
加強 | 紡織增強 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40到200 F. |
管材 | EPDM |
類別 | 散裝軟管 |
工作壓力 | 300 PSI |
船重(kg) | 15.71 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |