項目 | 沖洗軟管 |
顏色 | 白色 |
封面材料 | EPDM |
適合尺寸 | 3/4" MxF GHT 黃銅 |
配件 | 3/4" MxF GHT 黃銅 |
軟管內徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1.16“ |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
外直徑。 | 1.156“ |
加強 | 紡織品 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40到200 F. |
管材 | EPDM |
類別 | 裝配 |
船重(kg) | 9.43 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 顏色 | 封面材料 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管材 | 類別 | 適合尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKL5 | 50ft。 | 黃 | 微禁令塗層的Carbryn | 29機構/ 32“ | -20到200 F. | 丁腈 | 體積 | - | 新台幣10,115元 | ||
1DKL6 | 50ft。 | 黃 | 微禁令塗層的Carbryn | 1 1機構/ 16“ | -20到200 F. | 丁腈 | 體積 | - | 新台幣14,273元 | ||
1DKL7 | 50ft。 | 黃 | 微禁令塗層的Carbryn | 1.25“ | -20到200 F. | 丁腈 | 體積 | - | 新台幣18,250元 | ||
1DKL8 | 50ft。 | 黃 | 微禁令塗層的Carbryn | 1.5“ | -20到200 F. | 丁腈 | 體積 | - | 新台幣29,319元 | ||
2P570 | 50ft。 | 白色 | EPDM | 1.156“ | -40到200 F. | EPDM | 裝配 | 3/4" GHT 黃銅 | 新台幣9,504元 | ||
3個 | 50ft。 | 白色 | EPDM | 53機構/ 64“ | -40到200 F. | EPDM | 裝配 | 3/4" MxF GHT 黃銅 | 新台幣12,663元 | ||
3個 | 50ft。 | 白色 | EPDM | 1-31 / 64“ | -40到200 F. | EPDM | 裝配 | 1" MxF NPSH 黃銅 | 新台幣20,326元 |