項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 藍色 |
適合尺寸 | 3/8“(M)NPT |
總長: | 50ft。 |
船重(kg) | 7.14 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 加強 | 顏色 | 封面材料 | 溫度。 範圍 | 管材 | 適合尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A242 | 合成紗 | 藍色 | 熱塑性彈性體 | -40至158度F | 熱塑性彈性體 | - | 3機構/ 4“ | 450ft。 | 新台幣79,762元 | ||
10A243 | 合成紗 | 藍色 | 熱塑性彈性體 | -40至158度F | 熱塑性彈性體 | - | 1" | 400ft。 | 新台幣98,396元 | ||
1ZLJ6 | 紗 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 1" | 100ft。 | 新台幣71,052元 | ||
1ZLJ7 | 紗 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 1.25“ | 100ft。 | 新台幣113,375元 | ||
1ZLJ8 | 紗 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 1.5“ | 100ft。 | 新台幣138,290元 | ||
1ZLJ9 | 單層編織網 | 黃 | 合成橡膠 | -20至190度F | 合成橡膠 | - | 2" | 100ft。 | 新台幣125,795元 | ||
1ZNC5 | 編織鋼絲 | 黃 | 乙烯基腈 | 0至200度F | 丁腈 | 3/4(M)NPT x 3/4“(F)NPT | 3機構/ 4“ | 50ft。 | 新台幣22,927元 |