項目 | 吸水軟管 |
彎曲半徑 | 4" |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 100ft。 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
外直徑。 | 1.94“ |
加強 | 線螺旋合成纖維 |
管材 | 黑色合成橡膠 |
船重(kg) | 32.66 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 117.35 |
船寬(厘米) | 117.35 |
HS代碼 | 4009210000 |
原產地 | CA |
型號 | 彎曲半徑 | 適合尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 7" | - | 2" | 100ft。 | 100 PSI | 2.44“ | 新台幣57,771元 | |
3日 | 14“ | - | 3" | 100ft。 | 100 PSI | 3.47“ | 新台幣84,266元 | |
3P572 | 4" | 1.5“ | 1.5“ | 20ft。 | 100 PSI | 1.88“ | 新台幣8,372元 | |
3P573 | 7" | 2" | 2" | 20ft。 | 100 PSI | 2.36“ | 新台幣10,023元 | |
3P583 | 14“ | 3" | 3" | 10ft。 | 100 PSI | 3.47“ | 新台幣9,692元 | |
3P634 | 14“ | 3" | 3" | 20ft。 | 100 PSI | 3.47“ | 新台幣24,882元 | |
3P657 | 18“ | 4" | 4" | 20ft。 | 75 PSI | 4.53“ | 新台幣35,060元 |