項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 黃 |
聯軸器材料 | 鐵件 |
封面材料 | 布納-N乙烯基 |
適合尺寸 | 3機構/ 8“ |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 25ft。 |
最大。 壓力 | 500 PSI |
外直徑。 | 0.75“ |
加強 | 纖維紗 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -20至190度F |
管材 | 專利耐油化學膠合成橡膠 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 4009120050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
3日 | 50ft。 | 新台幣11,130元 |