項目 | 多用途空氣軟管 |
顏色 | 藍色 |
封面材料 | Carbryn橡膠,黑色,表面處理光滑,耐候,耐磨,耐油 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 150ft。 |
外直徑軟管。 | 0.75“ |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 150ft。 |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最高 工作壓力 | 400 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
加強 | 合成線 |
溫度。 範圍 | -40到200 F. |
管材 | 化學膠耐油合成材料 |
類別 | 批量推入 |
船重(kg) | 12.7 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 52.32 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 顏色 | 封面材料 | 最高 工作壓力 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KT66 | 400 PSI | 藍色 | Carbryn橡膠,黑色,表面處理光滑,耐候,耐磨,耐油 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | -40到200 F. | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 新台幣34,880元 | |
4KT67 | 400 PSI | 藍色 | Carbryn橡膠,黑色,表面處理光滑,耐候,耐磨,耐油 | 400 PSI | 43機構/ 64“ | -40到200 F. | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 新台幣36,757元 | |
4KT69 | 250 PSI | 黑色 | 黑色,光滑表面 | 250 PSI | 1-3 / 64“ | -20至190 F | 3機構/ 4“ | 150ft。 | 新台幣27,412元 | |
5W555 | 250 PSI | 黑色 | 黑色,光滑表面 | 250 PSI | 51機構/ 64“ | -20至190 F | 1機構/ 2“ | 150ft。 | 新台幣15,935元 |