項目 | 礦用軟管 |
顏色 | 黃 |
封面材料 | 丁腈橡膠/聚氯乙烯 |
適合尺寸 | 3/4“(M)NPT |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
外直徑。 | 1.125“ |
加強 | 編織鋼絲 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 0至200度F |
管材 | 黑腈 |
船重(kg) | 9.39 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4XV55 | 1英寸(中)NPT | 1" | 1.406“ | 新台幣22,352元 |