項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 獵鷹HTC |
行業編號 | 8GTR-1792-12 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 224 |
瀝青 | 8mm |
節距長度 | 1792mm |
信號寬度 | 12mm |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
8GTR-1000-12 | 8GTR-1000-12 | 125 | 1000mm | 新台幣2,501元 | |
8GTR-1120-12 | 8GTR-1120-12 | 140 | 1120mm | 新台幣2,720元 | |
8GTR-1200-12 | 8GTR-1200-12 | 150 | 1200mm | 新台幣2,778元 | |
8GTR-1280-12 | 8GTR-1280-12 | 160 | 1280mm | 新台幣2,960元 | |
8GTR-1440-12 | 8GTR-1440-12 | 180 | 1440mm | 新台幣3,125元 | |
8GTR-1600-12 | 8GTR-1600-12 | 200 | 1600mm | 新台幣3,383元 | |
8GTR-2000-12 | 8GTR-2000-12 | 250 | 2000mm | 新台幣3,924元 |