項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 獵鷹HTC |
行業編號 | 8GTR-800-21 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 100 |
瀝青 | 8mm |
節距長度 | 800mm |
信號寬度 | 21mm |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
8GTR-1000-21 | 8GTR-1000-21 | 125 | 1000mm | 新台幣4,580元 | |
8GTR-1120-21 | 8GTR-1120-21 | 140 | 1120mm | 新台幣4,666元 | |
8GTR-1200-21 | 8GTR-1200-21 | 150 | 1200mm | 新台幣4,823元 | |
8GTR-1280-21 | 8GTR-1280-21 | 160 | 1280mm | 新台幣5,007元 | |
8GTR-1440-21 | 8GTR-1440-21 | 180 | 1440mm | 新台幣5,433元 | |
8GTR-1600-21 | 8GTR-1600-21 | 200 | 1600mm | 新台幣5,701元 | |
8GTR-1792-21 | 8GTR-1792-21 | 224 | 1792mm | 新台幣6,876元 |