項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 雙高性能Pd |
行業編號 | D1600 8M 50 已選中 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 200 |
瀝青 | 8mm |
節距長度 | 1600mm |
信號寬度 | 50mm |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D1440 8M 50 已選中 | D1440 8M 50 已選中 | 180 | 1440mm | 新台幣17,572元 | |
D1760 8M 50 已選中 | D1760 8M 50 已選中 | 220 | 1760mm | 新台幣20,654元 | |
D2400 8M 50 已選中 | D2400 8M 50 已選中 | 300 | 2400mm | 新台幣27,426元 | |
D2600 8M 50 已選中 | D2600 8M 50 已選中 | 325 | 2600mm | 新台幣29,238元 | |
D2800 8M 50 已選中 | D2800 8M 50 已選中 | 350 | 2800mm | 新台幣31,093元 | |
D3048 8M 50 已選中 | D3048 8M 50 已選中 | 381 | 3048mm | 新台幣33,562元 | |
D3280 8M 50 已選中 | D3280 8M 50 已選中 | 410 | 3280mm | 新台幣34,377元 |