項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 雙高性能Pd |
行業編號 | D1800 8M 20 已選中 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 225 |
瀝青 | 8mm |
節距長度 | 1800mm |
信號寬度 | 20mm |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D1040 8M 20 已選中 | D1040 8M 20 已選中 | 130 | 1040mm | 新台幣5,715元 | |
D1440 8M 20 已選中 | D1440 8M 20 已選中 | 180 | 1440mm | 新台幣6,890元 | |
D1600 8M 20 已選中 | D1600 8M 20 已選中 | 200 | 1600mm | 新台幣7,477元 | |
D2400 8M 20 已選中 | D2400 8M 20 已選中 | 300 | 2400mm | 新台幣10,977元 | |
D2800 8M 20 已選中 | D2800 8M 20 已選中 | 350 | 2800mm | 新台幣12,577元 | |
D720 8M 20 已選中 | D720 8M 20 已選中 | 90 | 720mm | 新台幣4,400元 |