項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 雙高性能Pd |
行業編號 | D1890 14M 40 已選中 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 135 |
瀝青 | 14mm |
節距長度 | 1890mm |
信號寬度 | 40mm |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D1610 14M 40 已選中 | D1610 14M 40 已選中 | 115 | 1610mm | 新台幣34,348元 | |
D1778 14M 40 已選中 | D1778 14M 40 已選中 | 127 | 1778mm | 新台幣36,580元 | |
D3150 14M 40 已選中 | D3150 14M 40 已選中 | 225 | 3150mm | 新台幣55,590元 |