項目 | 滑輪 |
孔直徑。 | 0.500mm |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | 1610 |
法蘭直徑。 | 104mm |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 42 |
最高 缸徑 | 12.7 mm |
槽數 | 38 |
外直徑。 | 95.17mm |
瀝青 | 8 mm |
螺距直徑 | 96.767mm |
類別 | 獵鷹鈀 |
信號寬度 | 3mm |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | IT |
型號 | 螺距直徑 | 孔直徑。 | 需要襯套 | 信號寬度 | 法蘭直徑。 | 材料 | 最高 缸徑 | 槽數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-12 | 56.023mm | 0.500mm | 1008 | 22mm | 62mm | 鑄鐵 | 25 | 22 | 新台幣6,444元 | |
GTR-25G-8M-12 | 63.662mm | 0.500mm | 1108 | 12mm | 67mm | 鑄鐵 | 25 | 25 | 新台幣5,318元 | |
GTR-25G-8M-21 | 63.662mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 67mm | 鑄鐵 | 25 | 25 | 新台幣7,977元 | |
20431508 | 66.209mm | 0.500mm | 1108 | 22mm | 73mm | 鑄鐵 | 25 | 26 | 新台幣5,453元 | |
GTR-26G-8M-21 | 66.209mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 73mm | 鑄鐵 | 25 | 26 | 新台幣7,991元 | |
20431484 | 68.755mm | 0.500mm | 1108 | 3mm | 77mm | 鑄鐵 | 25 | 27 | 新台幣8,305元 | |
GTR-28G-8M-12 | 71.302mm | 0.500mm | 1108 | 22mm | 77mm | 鑄鐵 | 25 | 28 | 新台幣5,296元 |