項目 | 滑輪 |
孔直徑。 | 0.500mm |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | QT或H |
法蘭直徑。 | 85.090mm |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 38 |
最高 缸徑 | 12.7 mm |
槽數 | 30 |
外直徑。 | 75.130mm |
瀝青 | 76.390 mm |
螺距直徑 | 76.390mm |
類別 | Hawk Pd,雙重高性能Pd |
信號寬度 | 47.625mm |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 最高 缸徑 | 槽數 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P34-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 97.028mm | 43 | 34 | 85.220mm | 86.580 mm | 86.580mm | 新台幣8,026元 | |
P36-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 100.076mm | 43 | 36 | 90.300mm | 91.670 mm | 91.670mm | 新台幣8,663元 | |
P38-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 104.902mm | 43 | 38 | 95.403mm | 8 mm | 96.774mm | 新台幣8,685元 | |
P40-8M-30-SH | 38.1mm | SH | 109.982mm | 43 | 40 | 100.480mm | 101.860 mm | 101.860mm | 新台幣9,926元 | |
P56-8M-30-SDS | 38.1mm | SDS | 151.130mm | 50 | 56 | 141.220mm | 142.600 mm | 142.600mm | 新台幣13,505元 | |
P64-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 171.958mm | 66 | 64 | 161.595mm | 8 mm | 162.967mm | 新台幣15,580元 | |
P72-8M-30-SK | 50.013mm | SK | 193.040mm | 66 | 72 | 181.970mm | 183.350 mm | 183.350mm | 新台幣16,462元 |